Referințe
Fenner:860B1216-160MM
Rubix:d1052219
Producator:860B1216-160MM
Detalii produs : 860B1216-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B1216-160MM
Geared Motor M Series size 860 flange mounted 0.55kW/221rpm 160mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.55 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

