Referințe
Fenner:860B1708-140MM
Rubix:d1041153
Producator:860B1708-140MM
Detalii produs : 860B1708-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B1708-140MM
Geared Motor M Series size 860 flange mounted 0.37kW/122rpm 140mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.37 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

