• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Elemente de antrenare(32.682)
    • Elemente de transport(3.622)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia Drive & Conveyor
    4. Elemente de antrenare
    5. Reductoare
    6. Reductor elicoidal
    7. 860B1718-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B1718-160MM

    Reductor elicoidal Fenner 860B1718-160MM

    Geared motor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:860B1718-160MM
    Rubix:d1046540
    Producator:860B1718-160MM
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 860B1718-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B1718-160MM


    Geared Motor M Series size 860 flange mounted 0.75kW/125rpm 160mm

    Informații tehnice


    atribute
    Putere0.75 W
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    801H5390C-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801H5390C-160MM801H1480C-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801H1480C-200MM866B3366-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 866B3366-450MM864G2510D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864G2510D863G5590D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863G5590D863H4471D-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863H4471D-200MM862H5380D-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862H5380D-200MM866H4618D-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 866H4618D-450MM802E2000-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802E2000-250MM867B2956-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867B2956-550MM803H1880D-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 803H1880D-250MM801A1236 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801A1236865B5145-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 865B5145-450MM802G2613D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802G2613D860D2200 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860D2200
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut