Referințe
Fenner:860B1718-200MM
Rubix:d1068602
Producator:860B1718-200MM
Detalii produs : 860B1718-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B1718-200MM
Geared Motor M Series size 860 flange mounted 0.75kW/125rpm 200mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.75 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

