Referințe
Fenner:860B2106-120MM
Rubix:d1068586
Producator:860B2106-120MM
Detalii produs : 860B2106-120MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B2106-120MM
Geared Motor M Series size 860 flange mounted 0.25kW/78rpm 120mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.25 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

