Referințe
Fenner:860B2216-140MM
Rubix:d1074365
Producator:860B2216-140MM
Detalii produs : 860B2216-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B2216-140MM
Geared Motor M Series size 860 flange mounted 0.55kW/73rpm 140mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.55 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

