Referințe
Fenner:860B2327-160MM
Rubix:d1041330
Producator:860B2327-160MM
Detalii produs : 860B2327-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B2327-160MM
Geared Motor M Series size 860 flange mounted 1.1kW/42rpm 160mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.1 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

