Referințe
Fenner:860B2906-200MM
Rubix:d1073545
Producator:860B2906-200MM
Detalii produs : 860B2906-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B2906-200MM
Geared Motor M Series size 860 flange mounted 0.25kW/32rpm 200mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.25 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

