Referințe
Fenner:861B2608-140MM
Rubix:d1065417
Producator:861B2608-140MM
Detalii produs : 861B2608-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861B2608-140MM
Geared Motor M Series size 861 flange mounted 0.37kW/44rpm 140mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.37 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

