• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Elemente de antrenare(32.682)
    • Elemente de transport(3.622)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia Drive & Conveyor
    4. Elemente de antrenare
    5. Reductoare
    6. Reductor elicoidal
    7. 861B2918-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861B2918-200MM

    Reductor elicoidal Fenner 861B2918-200MM

    Geared motor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:861B2918-200MM
    Rubix:d1060611
    Producator:861B2918-200MM
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 861B2918-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861B2918-200MM


    Geared Motor M Series size 861 flange mounted 0.75kW/34rpm 200mm

    Informații tehnice


    atribute
    Putere0.75 W
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    863B1456-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863B1456-200MM861A3116 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861A3116863B1957-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863B1957-250MM802H1180D-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802H1180D-250MM801D4900 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801D4900861G4980C FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861G4980C866A2556 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 866A2556801A1424 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801A1424801B1524-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801B1524-140MM867D1500 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867D1500866E5200-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 866E5200-450MM803B2145-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 803B2145-250MM802H3110D-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802H3110D-250MM865H0820D-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 865H0820D-450MM866H3010D-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 866H3010D-450MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut