Referințe
Fenner:861B3105-120MM
Rubix:d1041304
Producator:861B3105-120MM
Detalii produs : 861B3105-120MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861B3105-120MM
Geared Motor M Series size 861 flange mounted 0.18kW/16.6rpm 120mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.18 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

