Referințe
Fenner:861B5306-140MM
Rubix:d1039611
Producator:861B5306-140MM
Detalii produs : 861B5306-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861B5306-140MM
Geared Motor M Series size 861 flange mounted 0.25kW/9.2rpm 140mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.25 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

