Referințe
Fenner:862B2736-200MM
Rubix:d1075910
Producator:862B2736-200MM
Detalii produs : 862B2736-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862B2736-200MM
Geared Motor M Series size 862 flange mounted 2.2kW/40rpm 200mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 2.2 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

