Referințe
Fenner:862B3023-140MM
Rubix:d1063564
Producator:862B3023-140MM
Detalii produs : 862B3023-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862B3023-140MM
Geared Motor M Series size 862 flange mounted 0.75kW/18.9rpm 140mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.75 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

