• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Elemente de antrenare(32.682)
    • Elemente de transport(3.622)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia Drive & Conveyor
    4. Elemente de antrenare
    5. Reductoare
    6. Reductor elicoidal
    7. 862B4416-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862B4416-250MM

    Reductor elicoidal Fenner 862B4416-250MM

    Geared motor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:862B4416-250MM
    Rubix:d1038306
    Producator:862B4416-250MM
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 862B4416-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862B4416-250MM


    Geared Motor M Series size 862 flange mounted 0.55kW/24.7rpm 250mm

    Informații tehnice


    atribute
    Putere0.55 W
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    864B4438-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864B4438-300MM865G2880D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 865G2880D803B4524-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 803B4524-300MM861H4510C-120MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861H4510C-120MM802D2100 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802D2100802H2271D-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802H2271D-250MM865B3153-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 865B3153-450MM862A5116 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862A5116863A3018 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863A3018860H5410C-120MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860H5410C-120MM801B2024-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801B2024-140MM861B2906-120MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861B2906-120MM860H1580D-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860H1580D-200MM864A1956 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864A1956862H2510D-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862H2510D-250MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut