Referințe
Fenner:862B4918-250MM
Rubix:d1047317
Producator:862B4918-250MM
Detalii produs : 862B4918-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862B4918-250MM
Geared Motor M Series size 862 flange mounted 0.75kW/14.7rpm 250mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.75 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

