Referințe
Fenner:862B5308-250MM
Rubix:d1051418
Producator:862B5308-250MM
Detalii produs : 862B5308-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862B5308-250MM
Geared Motor M Series size 862 flange mounted 0.37kW/9.2rpm 250mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.37 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

