Referințe
Fenner:862B5408-160MM
Rubix:d1057806
Producator:862B5408-160MM
Detalii produs : 862B5408-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862B5408-160MM
Geared Motor M Series size 862 flange mounted 0.37kW/8rpm 160mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.37 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

