Referințe
Fenner:863B1855-300MM
Rubix:d1063617
Producator:863B1855-300MM
Detalii produs : 863B1855-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863B1855-300MM
Geared Motor M Series size 863 flange mounted 4kW/75rpm 300mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 4 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

