Referințe
Fenner:863B1953-300MM
Rubix:d1062762
Producator:863B1953-300MM
Detalii produs : 863B1953-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863B1953-300MM
Geared Motor M Series size 863 flange mounted 3kW/66rpm 300mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 3 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

