Referințe
Fenner:863B2336-250MM
Rubix:d1040970
Producator:863B2336-250MM
Detalii produs : 863B2336-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863B2336-250MM
Geared Motor M Series size 863 flange mounted 2.2kW/61rpm 250mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 2.2 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

