• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Elemente de antrenare(32.677)
    • Elemente de transport(3.621)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia Drive & Conveyor
    4. Elemente de antrenare
    5. Reductoare
    6. Reductor elicoidal
    7. 863B2528-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863B2528-300MM

    Reductor elicoidal Fenner 863B2528-300MM

    Geared motor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:863B2528-300MM
    Rubix:d1045491
    Producator:863B2528-300MM
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 863B2528-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863B2528-300MM


    Geared Motor M Series size 863 flange mounted 1.5kW/52rpm 300mm

    Informații tehnice


    atribute
    Putere1.5 W
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    801H5563D-120MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801H5563D-120MM862H4671D-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862H4671D-140MM860H2763D-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860H2763D-140MM864G2716D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864G2716D867H2718D-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867H2718D-550MM801H4790D-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801H4790D-140MM863H2513C-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863H2513C-300MM861H5390D-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861H5390D-160MM864A2656 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864A2656862G1210D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862G1210D860A2018 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860A2018861H1210C-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861H1210C-140MM866G5316D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 866G5316D861G1980D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861G1980D861H2280D-120MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861H2280D-120MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut