Referințe
Fenner:863B2624-250MM
Rubix:d1063878
Producator:863B2624-250MM
Detalii produs : 863B2624-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863B2624-250MM
Geared Motor M Series size 863 flange mounted 1.1kW/45rpm 250mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.1 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

