Referințe
Fenner:863B2937-300MM
Rubix:d1049735
Producator:863B2937-300MM
Detalii produs : 863B2937-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863B2937-300MM
Geared Motor M Series size 863 flange mounted 1.5kW/22.3rpm 300mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.5 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

