Referințe
Fenner:863B3118-300MM
Rubix:d1063763
Producator:863B3118-300MM
Detalii produs : 863B3118-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863B3118-300MM
Geared Motor M Series size 863 flange mounted 0.75kW/26rpm 300mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.75 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

