Referințe
Fenner:863B4524-200MM
Rubix:d1048554
Producator:863B4524-200MM
Detalii produs : 863B4524-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863B4524-200MM
Geared Motor M Series size 863 flange mounted 1.1kW/22.9rpm 200mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.1 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

