• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Elemente de antrenare(32.682)
    • Elemente de transport(3.622)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia Drive & Conveyor
    4. Elemente de antrenare
    5. Reductoare
    6. Reductor elicoidal
    7. 863B4628-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863B4628-200MM

    Reductor elicoidal Fenner 863B4628-200MM

    Geared motor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:863B4628-200MM
    Rubix:d1071431
    Producator:863B4628-200MM
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 863B4628-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863B4628-200MM


    Geared Motor M Series size 863 flange mounted 1.5kW/18.9rpm 200mm

    Informații tehnice


    atribute
    Putere1.5 W
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    865B0574-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 865B0574-450MM862A1854 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862A1854803H1713D-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 803H1713D-250MM861H2980C-120MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861H2980C-120MM867G0716D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867G0716D863H2310D-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863H2310D-200MM802B2618-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802B2618-140MM867B1299-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867B1299-550MM862B1928-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862B1928-160MM862A2736 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862A2736865G0916D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 865G0916D863H3010D-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863H3010D-300MM866H2818D-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 866H2818D-450MM801H3190C-120MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801H3190C-120MM866A5055 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 866A5055
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut