Referințe
Fenner:864B1156-300MM
Rubix:d1075628
Producator:864B1156-300MM
Detalii produs : 864B1156-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864B1156-300MM
Geared Motor M Series size 864 flange mounted 7.5kW/254rpm 300mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 7.5 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

