• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Elemente de antrenare(32.677)
    • Elemente de transport(3.621)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia Drive & Conveyor
    4. Elemente de antrenare
    5. Reductoare
    6. Reductor elicoidal
    7. 864B2338-350MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864B2338-350MM

    Reductor elicoidal Fenner 864B2338-350MM

    Geared motor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:864B2338-350MM
    Rubix:d1056691
    Producator:864B2338-350MM
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 864B2338-350MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864B2338-350MM


    Geared Motor M Series size 864 flange mounted 3kW/60rpm 350mm

    Informații tehnice


    atribute
    Putere3 W
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    864G4980C FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864G4980C864H2313D-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864H2313D-300MM865H1916D-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 865H1916D-450MM861G4790D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861G4790D802H2963D-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802H2963D-140MM862E2600-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862E2600-160MM860H2710C-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860H2710C-200MM862B1838-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862B1838-250MM868A5345 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 868A5345865A2846 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 865A2846803H3290D-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 803H3290D-200MM861H4463D-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861H4463D-140MM867A1098 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867A1098860G2171D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860G2171D863H4671D-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863H4671D-200MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut