Referințe
Fenner:864B4938-300MM
Rubix:d1070300
Producator:864B4938-300MM
Detalii produs : 864B4938-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864B4938-300MM
Geared Motor M Series size 864 flange mounted 3kW/13.8rpm 300mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 3 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

