Referințe
Fenner:865B0778-450MM
Rubix:d1047415
Producator:865B0778-450MM
Detalii produs : 865B0778-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 865B0778-450MM
Geared Motor M Series size 865 flange mounted 22kW/398rpm 450mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 22 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

