Referințe
Fenner:865B0968-450MM
Rubix:d1049299
Producator:865B0968-450MM
Detalii produs : 865B0968-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 865B0968-450MM
Geared Motor M Series size 865 flange mounted 15kW/319rpm 450mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 15 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

