Referințe
Fenner:865B5045-450MM
Rubix:d1063599
Producator:865B5045-450MM
Detalii produs : 865B5045-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 865B5045-450MM
Geared Motor M Series size 865 flange mounted 2.2kW/8rpm 450mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 2.2 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

