Referințe
Fenner:866B1995-450MM
Rubix:d1073018
Producator:866B1995-450MM
Detalii produs : 866B1995-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 866B1995-450MM
Geared Motor M Series size 866 flange mounted 45kW/104rpm 450mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 45 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

