Referințe
Fenner:866B2168-450MM
Rubix:d1067129
Producator:866B2168-450MM
Detalii produs : 866B2168-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 866B2168-450MM
Geared Motor M Series size 866 flange mounted 15kW/80rpm 450mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 15 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

