Referințe
Fenner:866B2366-450MM
Rubix:d1057865
Producator:866B2366-450MM
Detalii produs : 866B2366-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 866B2366-450MM
Geared Motor M Series size 866 flange mounted 11kW/68rpm 450mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 11 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

