Referințe
Fenner:866B4928-450MM
Rubix:d1038781
Producator:866B4928-450MM
Detalii produs : 866B4928-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 866B4928-450MM
Geared Motor M Series size 866 flange mounted 1.5kW/12.8rpm 450mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.5 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

