Referințe
Fenner:867B0584-550MM
Rubix:d1076257
Producator:867B0584-550MM
Detalii produs : 867B0584-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867B0584-550MM
Geared Motor M Series size 867 flange mounted 22kW/336rpm 550mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 22 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

