Referințe
Fenner:867B1796-550MM
Rubix:d1067838
Producator:867B1796-550MM
Detalii produs : 867B1796-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867B1796-550MM
Geared Motor M Series size 867 flange mounted 55kW/132rpm 550mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 55 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

