• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Elemente de antrenare(32.682)
    • Elemente de transport(3.622)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia Drive & Conveyor
    4. Elemente de antrenare
    5. Reductoare
    6. Reductor elicoidal
    7. 867B2466-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867B2466-550MM

    Reductor elicoidal Fenner 867B2466-550MM

    Geared motor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:867B2466-550MM
    Rubix:d1076519
    Producator:867B2466-550MM
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 867B2466-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867B2466-550MM


    Geared Motor M Series size 867 flange mounted 11kW/58rpm 550mm

    Informații tehnice


    atribute
    Putere11 W
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    864B2738-350MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864B2738-350MM862D5500 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862D5500862G1480D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862G1480D862H5310C-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862H5310C-200MM802H0910C-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802H0910C-140MM803G1213D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 803G1213D866B3146-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 866B3146-450MM801A2118 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801A2118803G2010C FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 803G2010C864H4490D-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864H4490D-300MM802H4580D-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802H4580D-140MM860H3190D-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860H3190D-140MM803B1238-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 803B1238-250MM867A1399 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867A1399861A2228 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861A2228
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut