Referințe
Fenner:867B2676-550MM
Rubix:d1074560
Producator:867B2676-550MM
Detalii produs : 867B2676-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867B2676-550MM
Geared Motor M Series size 867 flange mounted 18.5kW/46rpm 550mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 18.5 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

