Referințe
Fenner:867B2775-550MM
Rubix:d1068207
Producator:867B2775-550MM
Detalii produs : 867B2775-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867B2775-550MM
Geared Motor M Series size 867 flange mounted 18.5kW/27rpm 550mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 18.5 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

