Referințe
Fenner:867B4276-550MM
Rubix:d1075980
Producator:867B4276-550MM
Detalii produs : 867B4276-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867B4276-550MM
Geared Motor M Series size 867 flange mounted 18.5kW/33rpm 550mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 18.5 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

