Referințe
Fenner:867B4554-550MM
Rubix:d1065791
Producator:867B4554-550MM
Detalii produs : 867B4554-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867B4554-550MM
Geared Motor M Series size 867 flange mounted 5.5kW/22.9rpm 550mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 5.5 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

