• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Elemente de antrenare(32.677)
    • Elemente de transport(3.621)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia Drive & Conveyor
    4. Elemente de antrenare
    5. Reductoare
    6. Reductor elicoidal
    7. 867B5146-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867B5146-550MM

    Reductor elicoidal Fenner 867B5146-550MM

    Geared motor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:867B5146-550MM
    Rubix:d1069345
    Producator:867B5146-550MM
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 867B5146-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867B5146-550MM


    Geared Motor M Series size 867 flange mounted 4kW/11.2rpm 550mm

    Informații tehnice


    atribute
    Putere4 W
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    863G1213D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863G1213D860H3010C-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860H3010C-140MM802G5580C FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802G5580C803H2571D-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 803H2571D-250MM865G0918D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 865G0918D860H1090D-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860H1090D-200MM863D5100 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863D5100802B4716-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802B4716-200MM803H3180C-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 803H3180C-200MM861G1480C FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861G1480C862H5180D-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862H5180D-140MM802E4700-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802E4700-200MM861B1928-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861B1928-140MM860H5071C-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860H5071C-140MM864B1057-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864B1057-300MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut