Referințe
Fenner:867B5337-550MM
Rubix:d1044999
Producator:867B5337-550MM
Detalii produs : 867B5337-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867B5337-550MM
Geared Motor M Series size 867 flange mounted 1.5kW/6.1rpm 550mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.5 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

