Referințe
Fenner:867B5455-550MM
Rubix:d1074436
Producator:867B5455-550MM
Detalii produs : 867B5455-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867B5455-550MM
Geared Motor M Series size 867 flange mounted 4kW/5.4rpm 550mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 4 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

