Referințe
Fenner:868B1395-550MM
Rubix:d1075149
Producator:868B1395-550MM
Detalii produs : 868B1395-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 868B1395-550MM
Geared Motor M Series size 868 flange mounted 45kW/203rpm 550mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 45 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

