Referințe
Fenner:868B4754-550MM
Rubix:d1055051
Producator:868B4754-550MM
Detalii produs : 868B4754-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 868B4754-550MM
Geared Motor M Series size 868 flange mounted 5.5kW/16.9rpm 550mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 5.5 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

