Referințe
Fenner:890A0816
Rubix:d1037668
Producator:890A0816

Detalii produs : 890A0816 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 890A0816
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 890 foot mounted 0.55kW/70,6rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.55 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
